詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761GA-16

品名 : 10桁 手帳型計算機(ライムグリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 SL-300C-YG-N
桁数 10桁 サイズ(W×D×H)mm 70×118×8.4
電源 太陽電池+LR54×1個(付属)
※LR1130も使用可能
重量 49g
液晶ディスプレイ 計算状態表示
3桁位取り表示
基本計算 四則計算
四則定数計算
マルチパーセント計算
平方根(ルート)
概数計算
電池寿命 約3年(1日1時間使用時) キーの特徴 プラスチックキー
フラットキー
キーの機能 早打ち機能(2キーロールオーバー)
桁下げ(バックスペース)
サインチェンジ(符号切替)
メモリー メモリー数 1
独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
付属品 手帳型ケース カラー ライムグリーン
<税計算>
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
<時間計算>
時間の四則計算、メモリー計算、
パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』
『時給計算』等に便利です。
<計算状態表示>
四則演算の計算やメモリー機能の
使用状況を表示で確認できます。
ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)
毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。
丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。
しなやかなイメージのフォントを採用。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。
親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/27 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1842ページ

代替品

EA761GA-14C
  • 品番

    EA761GA-14C

  • コメント

    違い:サイズ、色、重量など

バリエーション一覧
EA761GA-14B 10桁 手帳型計算機(ブルー)
EA761GA-15 10桁 手帳型計算機(ビビットピンク)
EA761GA-16 10桁 手帳型計算機(ライムグリーン)
ウェブカタログ画像
  • ※商品色はライムグリーンです
  • ※画像はEA761GA-15です。\n丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出。
  • ※画像はEA761GA-15です。\nキーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。
  • ※画像はEA761GA-15です。\n親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top