品番 : EA761GA-7
品名 : 8桁 パーソナル計算機(マルチ換算機能付)
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | SL-660A |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 8桁 | 液晶ディスプレイ | ・計算状態表示 ・3桁位取り表示 |
| キーの特徴 | プラスチックキー フラットキー |
キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) |
| メモリー | メモリー数:1 独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) |
電源 | ソーラー・LR54×1個(付属) オートパワーオフ |
| 電池寿命 | 約3年(1日1時間使用時) | サイズ | 57(W)×102(D)×6.9(H)mm |
| 重量 | 35g | 付属品 | 手帳型ケース |
| ポケットサイズで携帯に便利なカードタイプ | |||
| 電源はソーラー・電池の2電源方式 | |||
| 【計算機能】 基本計算、四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算 |
|||
| 【その他機能】 マルチ換算機能(任意の換算率を設定)、税計算(税額計算や税率の変更可能) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/22 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA761GA-8A : 8桁 パーソナル計算機 |
