詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761GA-8A

品名 : 8桁 パーソナル計算機

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 SL-797A
桁数 8桁 サイズ 57(W)×102(D)×6.7(H)mm
電源 太陽電池+LR54×1個 重量 約35g
液晶ディスプレイ 計算状態表示、3桁位取り表示 計算機能 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算
税計算機能:消費税の税込・税抜計算が行えます。
税率も自由に設定ができ、税金額も表示します。
大型表示:大きく、見やすい表示です。
計算状態表示
  +を押すと”+”マークが、-を押すと
  ”-”マークがあらわれます。
  今どんな計算をしているかが一目でわかり、
  計算ミスが防げます。
早打ち対応: キーロールオーバー機能(早打ち機能)
  次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力出来ます。
手帳型ケース付
○ ゴムキー
○ 見やすくわかりやすい3桁ごとの位取りを表示します。
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/21 23:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1841ページ

代替品

EA761GA-59
  • 品番

    EA761GA-59

  • コメント

    仕様をご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • ※手帳型のイメージ画像(計算機は別の商品です)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top