品番 : EA761GD-11B
品名 : 12桁 テンキー電卓
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | MZ-20SR |
---|---|---|---|
桁数 | 12桁 | サイズ | 104(W)×152.5(D)×34.5(H)mm |
電源 | 太陽電池+LR44×1個 | 重量 | 約175g |
液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 |
基本計算 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 概数計算 |
電池寿命 | 約3年(1日1時間使用時) | キーの特徴 | プラスチックキー 凹凸キー |
キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替) |
メモリー | メモリー数 1 独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) |
付属品 | USBケーブル | ||
USBケーブル付属でパソコン用テンキーに早がわり | |||
テンキー機能(PCと接続) | |||
時間計算機能 | |||
税計算(税額計算や税率の変更可能) | |||
傾斜表示 | |||
使いやすいテンキー機能: パソコンモードの時はテンキーとして入力数値をそのままパソコンへ送信。また、カーソルキー、バックスペースキーやタブキーなどの専用キーは、表計算ソフト使用時などにとても便利です。 |
|||
計算結果をパソコンに送信可能: 電卓モードの時は送信したい数値のみをパソコンへ送信。電卓機能を優先し、計算結果のみを送信したい時などに便利です。税計算機能や早打ち対応など電卓機能も充実しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 22:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YF-2 : (LR44) 1.5V アルカリボタン電池 |