詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761GD-24D

品名 : 10桁 関数電卓

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高性能LSIと高精細フルドット液晶の採用で、優れた演算能力と見やすい日本語表示を実現。

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 FX-JP500
桁数 10桁 メモリー 9
電源 太陽電池+LR44×1個(付属) サイズ 77(W)×165.5(D)×11.1(H)mm
重量 約90g(電池含む) 表示画素数 高精細フルドット液晶
192×63ドット
【主な機能】 ・基本関数
(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)
・統計計算
・行列計算
・総積計算
・分数計算
・時間計算 (60進・10進数)
・2進・8進・16進計算
・論理演算
・双曲線関数・逆双曲線関数
・複素数計算
・積分計算
・微分計算
・リプレイ機能
・アンサー機能
・プレアンサー機能
・UNDO機能
・マルチステートメント機能
・エラーリカバー機能
・連続演算機能
・%
・余り計算
・最大公約数・最小公倍数計算
・整数化計算機能
・素因数分解機能
・マルチリプレイ
・デュアルテーブル演算
・リスト機能
・リストベースの統計データ編集機能
・Σ計算
・標準偏差
・2変数統計
・四分位数計算
・順列・組み合わせ
・科学定数機能
・数値テーブル機能
・座標変換
・ENG変換機能
・方程式計算機能
・ソルブ機能
・範囲指定整数乱数機能
・単位換算(302)
・変数一覧表示機能
・エコモード表示
・メモリー保護機能
・オートパワーオフ
500関数機能以上
数学自然表示入力に対する出力結果を、数学自然表示出力もしくはライン出力の設定が可能です。
数学・工業基礎・経済・社会、医・歯・薬学分野にお勧めです。
ハードケース付
土地家屋調査士試験対応
日本語表示対応
簡単操作のセンターカーソルキー
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
書式通り入力方式
教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。
指数表示指定
循環小数表示
循環小数における循環節を明示します。実数への変換も可能です。
高性能LSIと高精細フルドット液晶の採用で、優れた演算能力と見やすい日本語表示を実現。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA761GD-24E
  • 品番

    EA761GD-24E

  • コメント

    変更点:キー表示、キーレイアウト

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top