品番 : EA761HE-121
品名 : 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(25枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | フェローズジャパン | 型番 | 5849701 |
---|---|---|---|
用紙サイズ | A4サイズ | サイズ | 216×303mm |
入数 | 25枚 | 厚さ | 175ミクロン |
材質 | PET、LDPE、EVA | ||
光沢のあるスタンダードタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 18:49現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761HE-121 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(25枚) |
EA761HE-122 303x426mm/A4 ラミネートフィルム(25枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)