詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761HE-23

品名 : 106x154mm/ハガキ ラミネートフィルム(20枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LZ-HA20
用途 はがき サイズ 106×154mm
厚さ 100ミクロン 材質 ポリエステル
入数 20枚
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。
追加説明
カタログ価格

305 円(税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 09:40現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1937ページ
バリエーション一覧
EA761HE-21 60x 95mm/名刺 ラミネートフィルム(20枚)
EA761HE-22 95x135mm/L判 ラミネートフィルム(20枚)
EA761HE-23 106x154mm/ハガキ ラミネートフィルム(20枚)
EA761HE-24 134x188mm/B6 ラミネートフィルム(20枚)
EA761HE-25 154x216mm/A5 ラミネートフィルム(20枚)
EA761HE-27 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(20枚)
EA761HE-28 263x370mm/B4 ラミネートフィルム(20枚)
EA761HE-29 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(20枚)
EA761HE-56 188x263mm/B5 ラミネートフィルム(100枚)
EA761HE-57A 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(100枚)
EA761HE-58 263x370mm/B4 ラミネートフィルム(100枚)
EA761HE-59A 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top