詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761HE-49

品名 : 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(20枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LZ-15A320
用途 A3 サイズ 303×426mm
厚さ 150ミクロン 材質 ポリエステル
入数 20枚
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。
厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
追加説明
カタログ価格

2,165 円(税抜)/ 2,382 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/16 09:26現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1937ページ
バリエーション一覧
EA761HE-47 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(20枚)
EA761HE-49 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(20枚)
EA761HE-50 303x426mm/A3 ラミネーター用フィルム(50枚)
EA761HE-51 188x263mm/B5 ラミネーター用フィルム(100枚)
EA761HE-52 216x303mm/A4 ラミネーター用フィルム(100枚)
EA761HE-53 263x370mm/B4 ラミネーター用フィルム(100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top