品番 : EA761HE-67
品名 : 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(50枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LZ-25A450 |
|---|---|---|---|
| 用途 | A4サイズ | サイズ | 216×303mm |
| 厚さ | 250ミクロン | 材質 | ポリエステル |
| 入数 | 50枚 | ||
| 厚さ250ミクロン、コシのある超厚手のラミネートフィルム | |||
| 弾力があり、折れ曲がりにくいため、パンフレットやメニュー等の仕上げに最適です。 | |||
| 大切な用紙を水や汚れからしっかりガード | |||
| ※横型なので、A3対応ラミネートを使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/28 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1937ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761HE-67 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(50枚) |
| EA761HE-69 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
