品番 : EA761LA-15A
品名 : [EA761LA-15用] イレーザーつめかえ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | WES-T101 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 125×40×25 | 重量(g) | 30g |
| 材質 | 芯材/発泡EVA樹脂、布/フェルト、マグネット/フェライト磁石 | ||
| EA761LA-15用詰め替え | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/06 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761LA-15 : 130x45x35mm ホワイトボードイレーザー |
ウェブカタログ画像
拡大
