品番 : EA761LA-18
品名 : 105x56x30mm ホワイトボードイレーザー
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | WD-EM |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 105×56×30 | 重量(g) | 24 |
| 材質 | 表面:PP不織布 芯材:PE カバー:PS |
||
| ホワイトボード用イレーザーです。 | |||
| 汚れても水洗いができます。 | |||
| カバー部分は、抗菌剤入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/14 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1851ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LA-17 78x38x20mm ホワイトボードイレーザー |
| EA761LA-18 105x56x30mm ホワイトボードイレーザー |
| EA761LA-19 135x55x30mm ホワイトボードイレーザー |
