品番 : EA761LA-54
品名 : 1800x900mm ホワイトボード(スタンド付)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KJWR-1890 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 仕様 | 両面(スチール塗装) |
| スクリーンサイズ(mm) | 1800(W)×900(H) | 全体サイズ(mm) | 1883(W)×560(D)×1800(H) |
| 材質 | フレーム:スチール 脚:スチール キャスター:ナイロン |
重量(kg) | 23.5 |
| キャスター | ストッパー付×4個 | ||
| ボードストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,400 円(税抜)/ 60,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LA-53 1200x900mm ホワイトボード(スタンド付) |
| EA761LA-54 1800x900mm ホワイトボード(スタンド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
