品番 : EA761LB-11
品名 : 604x535x1010-1600mm ミーティングボード[折畳式]
高さ調節・折りたたみ収納が可能な両面ミーティングボード
仕様
| スクリーンサイズ | 604(W)×858(H)mm | 全体サイズ(mm) | 604×535×1010~1600 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5.8kg(ホワイトボード:2.0kg) | 折り畳み時サイズ | 604×85×1110(H)mm |
| 材質 | 本体:スチール丸パイプ ボード:スチールホワイトボード 取っ手・チェーン:メッキ キャスター: φ32mmナイロン |
キャスター | 固定×2 |
| 付属品 | マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット | ||
| 片面仕様のみ | |||
| マグネット使用可能 | |||
| 使いやすい高さに自由に変更できます。 | |||
| 持ち運びに便利な取っ手と後脚にキャスターが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,800 円(税抜)/ 56,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/06 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1903ページ | ||||
