品番 : EA761LC-17
品名 : 1800x909mm 予定表ボード
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 51455 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 1800×909 | 厚み | 18mm |
| 板面有効サイズ | 1171×880mm | トレー幅 | 78mm |
| 板面仕様 | 横書き | 材質 | スチールホーロー、アルミ・アルマイト仕上げフレーム |
| 重量 | 10kg | 付属品 | マーカー(赤・青・黒各1本)、イレーザー付 |
| 月予定表(壁掛タイプ) | |||
| 別売のL字脚を取り付けることができます。 | |||
| 手が汚れず、鮮明に書けるマーカー専用の板面です。 | |||
| マグネットを使用してパネル面に掲示が可能です。 | |||
| 特殊鋼板の上に独自に開発したガラス被膜を焼き付けたホーロー鋼板を使用しています。 | |||
| 表面硬度が硬く、傷がつきにくく、耐久性に優れています。 | |||
| 品質と経済性を併せ持ったホワイトボードです。 | |||
| 板面色はコントラストが控えめで、目にやさしい、グレー調を採用しています。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,400 円(税抜)/ 70,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1849ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LC-16 1200x909mm 予定表ボード |
| EA761LC-17 1800x909mm 予定表ボード |
| EA761LC-19 [EA761LC-16,-17用] L字脚 |
ウェブカタログ画像
拡大
