品番 : EA761LC-180
品名 : 1800x910mm ホワイトボード(暗線入)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| サイズ | 1,800×909(H)mm | 板面有効サイズ | 1770(W)×870(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 10kg | トレー幅 | 78mm |
| 材質 | 表面材:スチールホワイト(焼付) 中芯材:硬質ダンボール 枠材:アルミ |
付属品 | マーカー赤黒各1本 マグネット×2 板消し×1 |
| 材質 | 板面:木製芯材 表面:アルミホーロー焼付 裏面:鋼板、フレームアルミ押出し材 |
取付方法 | 壁面にネジ、ボルト等を取付け、フレームに付属している取付金具に引掛け。 ネジやボルトは付属しておりません。 同梱の取付方法についての用紙を参照し、各自適切なものをご用意ください。 |
| カラー | 板面:白 フレーム:シルバー |
用途 | ・ 耐久性に優れ、書きやすく、見やすい壁掛ホワイトボードです。 |
| 特長 | ・ 特殊アルミメッキ鋼板の上にガラス被膜を焼き付けた特殊アルミホーロー鋼板を使用。 ・ 表面硬度が硬く、耐久性に優れ、板面が光りにくく視覚性に優れています。 ・ マーカーの付着性、イレーザーの消去性も抜群です。 ・ 板面には筆記や資料の貼付けに便利な50mm方眼の暗線が入っています。 ※筆記には必ず付属の専用マーカーをご使用ください。 他のものを使用すると消去できなくなる恐れがあります。 |
||
| 暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。 | |||
| 片面仕様のみ | |||
| 吊り金具は、横にスライドして固定位置を調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LC-90 900x600mm ホワイトボード(暗線入) |
| EA761LC-120 1200x910mm ホワイトボード(暗線入) |
| EA761LC-150 1500x900mm ホワイトボード(暗線入) |
| EA761LC-180 1800x910mm ホワイトボード(暗線入) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA761LC-150です。

