詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LC-69

品名 : 1883x560x1800mm ホワイトボード(スタンド付)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 KJWP-1890
※注意※ 【お客様組立品】 スクリーンサイズ(mm) 1,800(W)×900(H)
全体サイズ(mm) 1,883(W)×560(D)×1,800(H) 重量(kg) 14.5
材質 フレーム:スチール
脚:スチール
キャスター:ナイロン
キャスター ストッパー付×4
付属品 ペントレー
両面仕様(プロジェクター投影/無地)スチール塗装
両面はボード回転ストッパー付きです。
通常のホワイトボードより光源が映りにくいです。
追加説明
カタログ価格

69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 05:29現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1850ページ
バリエーション一覧
EA761LC-68 1283x560x1800mm ホワイトボード(スタンド付)
EA761LC-69 1883x560x1800mm ホワイトボード(スタンド付)
ウェブカタログ画像
  • 両面はボード回転ストッパー付です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top