品番 : EA761LD-12
品名 : 900x600mm 予定表ボード
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | SBJ-9060 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 900×600 | 板面有効サイズ | 850(W)×560(H)mm |
| 重量(kg) | 3.7 | 材質 | 板面:スチール、 枠材・ペントレー:アルミ、 中芯材:段ボール |
| 付属品 | マーカー(黒・赤各1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド4個) | ||
| 月間スケジュール罫線入りタイプです。右と左に分けて、15日ごとのスケジュール変更と管理ができます。 | |||
| アルミフレームのスケジュールボード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1849ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LD-11 600x450mm 予定表ボード |
| EA761LD-12 900x600mm 予定表ボード |
ウェブカタログ画像
拡大
