品番 : EA761LE-310
品名 : 310x230x10mm ホワイトボード
使い方いろいろ!どこでもミーティングができるホワイトボード
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-3108 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミーティングボード 発泡美人 | 仕様 | ノートタイプ |
| サイズ | 310(W)×462(H)mm | 板面有効寸法 | 304×218mm(1枚あたり) |
| 材質 | 本体:再生発泡PP ボード:PVC+鉄粉入シート |
重量(g) | 428 |
| A4判両面 | |||
| 持ち運べるホワイトボードです。 | |||
| マグネット取付可能 ※シート自体には磁力はありません |
|||
| A4サイズだから持ち運びラクラク。バッグに、本棚に、簡単に収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LE-310 310x230x10mm ホワイトボード |
| EA761LE-320 310x268x12mm ホワイトボード(スタンド式) |
