品番 : EA761LF-220
品名 : 1210x910mm グリーンボード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ホ-G-H34 |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 付属品 | 板消し、チョーク(白チョーク3本・色チョーク3本)、吊り金具(4個) |
サイズ(W×H)mm | 1210×910 | 重量(kg) | 8.2 |
スチールグリーン壁掛け無地ボード |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 15:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761LF-140 460x310mm グリーンボード |
EA761LF-160 610x460mm グリーンボード |
EA761LF-190 910x610mm グリーンボード |
EA761LF-220 1210x910mm グリーンボード |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)