品番 : EA761LF-62
品名 : 1800x910mm コピーボード(プリンター付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
---|---|---|---|
薄型タイプ | |||
ボードは片手で軽くスクロールできます。 | |||
材質 | 表面材:PET 中芯材:硬質ダンボール 枠材:アルミ 脚部:スチール キャスター:ナイロン |
付属品 | マーカー赤黒青緑各1本、板消し(替スポンジ2個付)、ACアダプター(2.5m)、USBケーブル |
ネットワーク保存やUSB保存に加え、ネットワークプリンター印刷(BMLinks対応)などシーンに合わせた出力方法を選択できます。 | |||
ボード面マグネット対応、消し忘れ防止機能付 | |||
プリンタ仕様 | ・用紙サイズ:A4 ・カラー/モノクロ切り替え可能 ・解像度:300dpi ・印刷枚数:1~10枚 |
スクリーンサイズ | 1800(W)×910(H)mm |
全体サイズ | 1980×675×1647~1847mm | 重量 | 35.5kg |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ||
カラープリンター付 | |||
グリーン購入適合商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210,000 円(税抜)/ 231,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/08 18:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA761LF-61Aです