詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LF-71

品名 : 1300x910mm コピーボード(プリンター付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー プラス(PLUS) 型番 K-10S-ST
電源 AC100V(50/60Hz)
ボードは片手で軽くスクロールできます。
材質 表面材:PET、
中芯材:硬質ダンボール
枠材:アルミ、
脚部:スチール
キャスター:ナイロン
付属品 マーカー赤黒各1本、板消し(替スポンジ2個付)、
専用感熱記録紙、ACアダプター(2.5m)
プリンタ仕様 ・用紙サイズ:A4
・モノクロ印刷
・解像度:200dpi
・印刷枚数:1枚
スクリーンサイズ 1300(W)×910(H)mm
重量 31.5kg キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
全体サイズ 1480×687×1655~1855mm
グリーン購入適合商品
片面仕様のみ
追加説明
カタログ価格

180,000 (税抜)/ 198,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 14:23現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top