詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LG-2

品名 : 600x450mm 両面コルクボード

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 WCB-E6045
サイズ(W×H)mm 600×450 有効盤面寸法 570(W)×420(H)mm
重量 320g 厚み 15mm
材質 フレーム:天然木
盤面:コルク
芯材:低発泡スチロール
付属品 押しピン5本、吊下げ金具2個、吊り下げ紐1本
メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ
高級感のある縁丸仕上げ
追加説明
カタログ価格

1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1848ページ

代替品

EA761LG-3
  • 品番

    EA761LG-3

  • コメント

    同 900x600mm 運賃の問題 定価超

バリエーション一覧
EA761LG-2 600x450mm 両面コルクボード
EA761LG-3 900x600mm 両面コルクボード
EA761LG-4 1200x900mm 両面コルクボード
ウェブカタログ画像
  • 付属品:押しピン5本、吊下げ金具2個
  • 高級感のある縁丸仕上げ。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top