品番 : EA761LH-23A
品名 : 483x361mm/ A3判 賞状額(木目)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 29249 |
|---|---|---|---|
| 規格 | A3判 | サイズ(W×H)mm | フレーム:483×361 収納部:440×318 |
| フレーム厚 | 14mm | 収納可能厚 | 2mm |
| 重量(g) | 1,200 | 材質 | フレーム:木製 透明板:PETシート 裏板:MDF |
| 吊り紐、吊り金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/19 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1810ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LH-21A 352x265mm/ A4判 賞状額(木目) |
| EA761LH-22A 422x316mm/ B4判 賞状額(木目) |
| EA761LH-23A 483x361mm/ A3判 賞状額(木目) |
ウェブカタログ画像
拡大
