詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LH-42

品名 : 427x 601mm/ A2判 ポスターパネル

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 23119
規格 A2 サイズ(W×H)mm 427×601
厚さ 9mm フレーム幅 12mm
裏板厚さ 5mm 材質 フレーム:アルミ製
透明カバー:再生PET製
裏板:再生発砲PS製
重量 420g 付属品 吊し用ひも(ナイロン製)付
工具を使わずにフレームを着脱、厚さ9mmの軽量ポスターパネル
約90%の紫外線をカットし、退色・変色を防止します。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 20:35現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1810ページ
バリエーション一覧
EA761LH-41 601x 848mm/ A1判 ポスターパネル
EA761LH-42 427x 601mm/ A2判 ポスターパネル
EA761LH-43 304x 427mm/ A3判 ポスターパネル
EA761LH-44 217x 304mm/ A4判 ポスターパネル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 吊し用ひも(ナイロン製)付き
  • 工具を使わずにフレームを着脱できます。

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top