詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LH-48

品名 : 368x 519mm/ B3判 ポスターパネル

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 23153
商品名 スリムエイト 種別 前開き式アルミ製ポスターフレーム
規格 B3 サイズ(W×H)mm 368×519
作品寸法(mm) 364×515 窓寸(見え寸)mm 352×503
フレーム幅 8mm 厚み フレーム:20mm
透明板:0.6mm
背板:3.0mm
材質 フレーム:アルミ
カバー:透明PET樹脂板
裏板:ダンボールマット板(エンボス加工処理)
吊し用ひも:アクリル製
重量(kg) 0.54
付属品 吊し用ひも(1.5m)
バックスプリング(4個)
取扱説明書
軽量でシンプルなタイプなので場所をえらばずに使用できます
フレームひねって開くだけで簡単に出し入れができます
ポスター交換が簡単で、壁に取り付けた状態でもスムーズに交換できます
フレーム開き止めのためのロック機能付き
ジグソーパズル用フレームとして利用可能
四つのフレームをすべて前から開くことができるので、作品の入れ替えがとても簡単に行えます。ドライバーなどの道具も必要ありません。
スリムエイトの背面、四っつのコーナーには、前開き防止ロックが付いています。
グレーのパーツを押し込んで隙間がない状態がロック状態、前から開くことはできません。
グレーのパーツを引き出して隙間がない状態がロック解除の状態で、前から開くことができます。
スリムエイトの各フレームが前から開かない時は、背面のロック状態をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 17:12現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1810ページ
バリエーション一覧
EA761LH-31 598x 845mm/ A1判 ポスターパネル
EA761LH-32 424x 598mm/ A2判 ポスターパネル
EA761LH-33 301x 424mm/ A3判 ポスターパネル
EA761LH-34 214x 301mm/ A4判 ポスターパネル
EA761LH-46 732x1034mm/ B1判 ポスターパネル
EA761LH-47 519x 732mm/ B2判 ポスターパネル
EA761LH-48 368x 519mm/ B3判 ポスターパネル
EA761LH-49 261x 368mm/ B4判 ポスターパネル
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top