品番 : EA761LH-51
品名 : 302x227mm/A4 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚)
仕様
| 規格 | A4 | サイズ | 302×227mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm | 材質 | ポリスチレン |
| 剥離紙に1cm単位のマス目を印刷しておりますので、カッティングも容易です | |||
| 片面糊付 | |||
| ポップやポスターの掲示におすすめです。 | |||
| ポスターパネルにポスター等を貼り付けることで紙が反らず、きれいに掲示することができます。 | |||
| 剥離紙をはがすだけで、ポスターなどを簡単に美しく貼ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/06 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1900ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LH-51 302x227mm/A4 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚) |
| EA761LH-53 605x455mm/A2 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
