詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LJ-24

品名 : 905x1805mm 掲示板

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 SPS-918-G
材質 表面材:鉄箔(スポンジシート貼り)、裏面:鉄板、枠:アルミ サイズ 1805×905mm
重量 約14.2kg カラー グリーン
ピンのささりも良く、マグネットも着磁できます。
縦型にも横型にも使用できます。
従来の掲示板の下地材は木品、ラワン等の木材で、硬い木や節等のの為、画鋲がささりにくい問題がありました。しかし、SPSタイプ掲示板はインシュレイションボードを基材に鉄箔を中に貼込んだ掲示板でピンのささりも柔らかく又マグネットも着磁できる画期的な掲示板です。
※マグネット、ピン類は別売りです。
追加説明
カタログ価格

60,600 円(税抜)/ 66,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 09:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1848ページ
バリエーション一覧
EA761LJ-24 905x1805mm 掲示板
EA761LJ-23 905x1205mm 掲示板
EA761LJ-22 905x605mm 掲示板
EA761LJ-21 455x605mm 掲示板
ウェブカタログ画像
※マグネット、ピン類は別売りです
  • ※マグネット、ピン類は別売りです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top