品番 : EA761LJ-31
品名 : 600x900mm 掲示板(2WAY)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | NCTB-23A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 900×18.5×600mm | 材質 | スチール |
| 重量(g) | 1700 | ||
| ピンを使っての掲示に加え、マグネットバーによる掲示の2通りが可能な掲示板です。 | |||
| タテ型にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 07:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1900ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LJ-32 900x1200mm 掲示板(2WAY) |
| EA761LJ-31 600x900mm 掲示板(2WAY) |
ウェブカタログ画像
拡大

