品番 : EA761LM-39
品名 : 2150x1689mm スクリーン(壁掛式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PRS-KB100 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 100型 | スクリーンサイズ(mm) | 2032×1524 |
| 外形サイズ | 2150(W)×28(D)×1689(H)mm | 重量 | 2.8㎏ |
| 材質 | マット系 | 付属品 | 吊り下げ金具2個 |
| 壁掛けタイプ | |||
| 使用しない時はスクリーンを巻いて収納できます。 | |||
| シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 | |||
| オプションの三脚(EA761LM-102×2個)を使って、簡易三脚式として使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LM-38 1744x1384mm スクリーン(壁掛式) |
| EA761LM-39 2150x1689mm スクリーン(壁掛式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA761LM-102 : 966x 835x2754mm 壁掛スクリーン用三脚 |

