品番 : EA761LM-48
品名 : 2214x1245mm スクリーン(アルミフレーム式)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | PRS-AF100 |
---|---|---|---|
外形サイズ | 2364(W)×943(D)×2008(H)mm | ||
フレームもスクリーンもコンパクトに折り畳んで収納でき、軽量なため持ち運びに便利です。 | |||
屋外で使用する場合は地面にペグなどで固定できる仕様です。 | |||
規格 | 100型 | スクリーンサイズ | 2214(W)×1245(H)mm |
重量 | 9.5kg | 付属品 | キャリーバッグ、スクリーンバッグ、クロス、ロープ×2本、ブラケット×4個、ノブ×2個、ペグ×4個、吊り下げ金具×2個、ボルト(M6×12)×4本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
81,700 円(税抜)/ 89,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 23:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1928ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761LM-48 2214x1245mm スクリーン(アルミフレーム式) |
EA761LM-49 2657x1494mm スクリーン(アルミフレーム式) |