品番 : EA761LM-8B
品名 : 2365x2480mm スクリーン(ワンタッチ自立型)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 62725 |
|---|---|---|---|
| スクリーンサイズ | 2154(W)×1346(H)mm(100インチワイド) | 外形サイズ | 2365(W)×340(D)×2480(H)㎜ |
| 重量 | 8.5kg | 付属品 | 昇降用フック棒 |
| プロジェクター用 | |||
| 表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。 | |||
| 誰でも簡単にセットアップできます。 | |||
| 【セッティング方法】 1.脚を引出し、ロックを解除します。 2.取っ手とグリップを使用して引き上げ、高さを調整します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135,800 円(税抜)/ 149,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1852ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LM-7B 1894x2050mm スクリーン(ワンタッチ自立型) |
| EA761LM-8B 2365x2480mm スクリーン(ワンタッチ自立型) |
