品番 : EA761LP-24
品名 : B4/A4 デジタルプリントフレーム
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | フ-DPW-B4-BR |
|---|---|---|---|
| 材質 | フレーム:木 透明板:PETシート 裏板:MDF |
規格 | B4・A4 |
| フレームサイズ(タテ×ヨコ) | 396×289mm | 収納用紙サイズ | 364×257mm |
| マット窓サイズ | 287×198mm | 厚み | 10mm |
| 重量 | 450g | ||
| マット付(ペタマット) | |||
| 吊りひも・吊り金具付 | |||
| 吊り下げ透明袋入り | |||
| 画面が引き締まって写真の見栄えが良くなる | |||
| 写真と透明板が直接触れないから写真を傷めない | |||
| マットを自由に取り外せるから2サイズのプリントに対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/25 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LP-23 A4/B5 デジタルプリントフレーム |
| EA761LP-24 B4/A4 デジタルプリントフレーム |
