品番 : EA761LP-43
品名 : KG横/L判縦 フォトフレーム(大理石調)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | フ-TP-154-B |
|---|---|---|---|
| 規格 | KG判ヨコ L判タテ |
収納用紙サイズ(mm) | 127×89 |
| 重量(g) | 455 | 材質 | フレーム:樹脂(表面特殊転写加工) 透明板:ガラス(2.0mm厚) |
| フレーム外形寸法 | KG判ヨコ:173×224×13(t)mm L判タテ:173×135×13(t)mm |
マット窓サイズ | KG判ヨコ:92×142mm L判タテ:なし |
| 高級感漂う、大理石調の樹脂製フレームです。 | |||
| 記念写真とスナップ写真を組み合わせて飾る等、ギフトにもお使いいただけます。 | |||
| Vカットマット台紙(薄手1.0mm厚)入 | |||
| 化粧箱入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/26 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1810ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LP-43 KG横/L判縦 フォトフレーム(大理石調) |
| EA761LP-44 KG判/ 縦 フォトフレーム(大理石調) |
ウェブカタログ画像
拡大
