詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LP-59

品名 : L/チェキ判 デジタルプリントフレーム(ナチュラル)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 フ-DPW-L-N
規格(マット使用時) L判/チェキ判(マット使用時) 収納用紙サイズ(mm) 127×89
カラー ナチュラル 材質 フレーム:木
透明板:PETシート(0.4mm厚)
裏板、スタンド:MDF
フレーム外形寸法 159×121×13(t)mm マット窓サイズ 61×45mm
重量 90g 付属品 スタンド、吊り金具、吊り下げ透明袋
画面が引き締まって写真の見栄えが良くなる。
写真と透明板が直接触れないから写真を傷めない。
マットを自由に取り外せるから2サイズのプリントに対応
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/22 23:33現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1810ページ
バリエーション一覧
EA761LP-59 L/チェキ判 デジタルプリントフレーム(ナチュラル)
EA761LP-60 L/チェキ判 デジタルプリントフレーム(ブラウン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top