品番 : EA761LP-9A
品名 : A3/B4 デジタルプリントフレーム(樹脂)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | DGF-DPA3/V |
|---|---|---|---|
| 規格 | A3判/B4判(マット使用時) | 収納用紙サイズ(mm) | 420×297 |
| 材質 | フレーム:樹脂製(PVC) アルミ調塗装・透明板:PETシート(0.4mm厚) 裏板:MDF |
フレーム外形寸法 | 442×319×16(t)mm |
| マット窓サイズ | 354×245mm | 重量 | 525g |
| 吊ひも、吊金具付 | |||
| ※スタンドは付いていません。 | |||
| 便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。 | |||
| アルミ調の軽量樹脂製フレーム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LP-7A A5/2L デジタルプリントフレーム(樹脂) |
| EA761LP-8A A4/B5 デジタルプリントフレーム(樹脂) |
| EA761LP-9A A3/B4 デジタルプリントフレーム(樹脂) |
ウェブカタログ画像
拡大
