品番 : EA761XB-171
品名 : AC100V/ 12W 照明灯/LED(クランプ式)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDL-701CL |
|---|---|---|---|
| セード長(mm) | 265 | アーム長(mm) | 535 |
| 電源 | AC100V | 光源 | LED/昼白色(5000K) |
| 明るさ | 約3000ルクス | 重量 | 約850g |
| コード長 | 約1.8m | 取付クランプ厚み | 60mmまで |
| 待機時消費電力 | 0.5W | 定格消費電力 | 12.0W |
| 演色性 | Ra85 | 材質 | ポリカーボネート |
| 規格 | 照度:JIS照度 AA形準拠 | 設計寿命 | 40000時間 ※ 表示は設計寿命であり製品の寿命を保証するものではありません。 |
| ※日本国内専用 | |||
| クランプ式 | |||
| 広可動アーム | |||
| 左右両利き対応 | |||
| タッチスイッチ式 | |||
| 無段階調光 点灯後、再度スイッチを長押しすると調光。あとは、お好みの明るさで指を離すだけ。 |
|||
| 手元は明るく、光源はまぶしくない「まぶしさガード」採用した目にやさしいLEDデスクライト | |||
| 取り付ける際に薄型なのでデスク上で場所をとらないクランプタイプ | |||
| デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。 | |||
| 使わない時はコンパクトに折り畳んでスッキリ。デスクを広く使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2058ページ | ||||
