詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XB-19

品名 : DC12V 照明スタンド/LED(クランプ式)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 SDCCL13D01WH
サイズ(mm) セード:323
アーム長:540
本体サイズ(mm) ヘッド:約60×15×275
ベース:約125×24×180
全体:125×620×341
カラー ホワイト 電源 AC100V
電球 6W昼光色LED(交換不可) 明るさ 830ルーメン
コード長 約1.5m(中間スイッチ含む) 取付クランプ厚み 約15~40mm
灯数 LED2灯 照度 3,100lux
設計寿命 約25,000時間 色温度 6000K
調光機能 有り 消費電力 13.2W
スイッチ タッチセンサースイッチ/ 一括OFFスイッチ 定格出力 DC12V 1.0A
定格電圧 AC100~240V 定格周波数 50/60Hz
重量 約870g 材質 ABS
付属品 ACアダプタ
適合規格:LED卓上スタンド 照度JIS:AA形 (100%点灯時)
LED点灯部が2灯!
どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!
2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。
更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り付けると卓上ライトとして使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,040 (税抜)/ 7,744 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/24 14:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2058ページ

代替品

EA761XB-171
  • 品番

    EA761XB-171

  • コメント

    相違点:サイズ・明るさなど

EA761XL-22A
  • 品番

    EA761XL-22A

  • コメント

    相違点:クランプ→デスクスタンド

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top