品番 : EA761XE-103
品名 : AC100V/単3x8本兼用照明灯LED(クランプ/ケース付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
電源 | AC100V、又は、単3電池×8本(別売) | 電球 | LED48灯 |
---|---|---|---|
全長 | 390mm | 重量 | 375g |
取付クランプ厚み | 40mm | コード長 | 1.8m |
ACアダプター、電池ボックス付 | |||
明るさ | 300ルーメン | ||
プラスチックケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 03:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2143ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761XE-3 AC100V/単3x8本兼用 照明灯LED(クランプ式) |
EA761XE-103 AC100V/単3x8本兼用照明灯LED(クランプ/ケース付) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA761XE-3 : AC100V/単3x8本兼用 照明灯LED(クランプ式) |
拡大