品番 : EA761XP-39
品名 : φ500x117mm LEDシーリングライト(12畳用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LGC5113D |
---|---|---|---|
畳数 | ~12畳 | 明るさ | 5499lm |
サイズ | φ500×117mm | 電源 | AC100V |
消費電力 | 40.6W | 光色 | 昼光色(6200K) |
付属品 | 【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本 |
光源寿命 | 40,000時間 |
調光 | リモコンで5~100% | 重量 | 1.6kg |
消費効率 | 135.4lm/w | アクリルカバー | 乳白つや消し |
明るさアップモード | 約6200K、明るさ約120% 33.2W |
||
Ra83 | |||
LED交換不可 | |||
天井直付型、リモコン調光・カチットF | |||
専用リモコン送信器同梱 | |||
LED内蔵、電源ユニット内蔵 | |||
壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯) | |||
虫・ホコリの入りにくい構造 | |||
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。 | |||
文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。 | |||
リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) | |||
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。 | |||
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 08:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2113ページ |
代替品
![]() |
|