品番 : EA761XS-12A
品名 : φ709x133mm シーリングライト(12畳用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型式 | HH-LC715A |
---|---|---|---|
適用畳数 | ~12畳用 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
光源 | LED | 光色 | 昼光色(6,500K・Ra83)、 電球色(2,700K・Ra83) |
光源寿命 | 40,000時間(光束維持率:70%) | 固有エネルギー消費効率 | 勉強モード:5,499lm・51W(107.8lm/W)(定格値)、 普段モード:5,000lm・46W(108.7lm/W)(昼光色100%点灯の場合) |
調光 | 約5%~100%(リモコン使用時のみ)連続調整可能 | 調色 | 昼光色から電球色に連続で調節できます。 |
消費電力 | 普段のあかり時:46W、 勉強のあかり時:51W、 くつろぎのあかり時:7.6W、 シアターのあかり時:4.5W |
取付可能場所 | 水平天井専用 |
サイズ | φ709×133mm | 重量 | 4.7kg |
付属品 | 取付用アダプタ×1個、リモコン×1個、リモコン用電池(単3電池×2本)、リモコンボックス×1個、取付ねじ×2本 | ||
お好みの場所を照らすあかり 「トリプルスポット」搭載 | |||
生活シーンに合わせて多彩なあかりを演出、「勉強」「くっきり」「シアター」「普段」 | |||
畳数基準内で最大光量の明るさ | |||
壁スイッチ | 全灯→普段→常夜灯 | ||
アクリルカバー(乳白つや消し・キレイコート) | |||
文字くっきり光 | |||
虫ブロック | |||
カチットF取付方式 | |||
スポット光(美ルック) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
70,300 円(税抜)/ 77,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/09 22:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)