詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XS-31B

品名 : φ125x 49mm シーリングライト(コンパクト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SCL6N-MCHL
電源 AC100V 消費電力 5.3W
定格電流 0.1A サイズ φ125×49mm
光色 昼白色 明るさ 600lm
使用場所 屋内用 演色性 Ra80
光源寿命 40000時間 商品重量 160g
取付対応ローゼット ・角型引掛シーリング ・丸型引掛シーリング
・フル引掛ローゼット ・丸型フル引掛シーリング
・埋込ローゼット(耳なし)・埋込ローゼット(耳つき)
廊下や階段、トイレなどに最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,080 (税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/21 02:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA761XS-36B
  • 品番

    EA761XS-36B

  • コメント

    φ125x52mm/コンパクト・センセ付/600lm

バリエーション一覧
EA761XS-28A φ200x 59mm シーリングライト(コンパクト)
EA761XS-31B φ125x 49mm シーリングライト(コンパクト)
EA761XS-33B φ200x 59mm シーリングライト(コンパクト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top