品番 : EA761XS-4C
品名 : φ450x 93mm シーリングライト(12畳用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CEA-2012DL |
---|---|---|---|
適用畳数 | ~12畳用 | 明るさ | 5200lm |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 42W |
光源寿命 | 40,000時間 | 調光 | 10段階、常夜灯(2段階) |
サイズ | φ450×93mm | 重量 | 1kg |
材質 | ポリプロピレン、鋼板 | 調色 | 11段階 |
光色 | 電球色~昼光色相当(2800~5000K) |
付属品 | 取付用スペーサー(角・丸) リモコン1台 リモコンホルダー1個 ねじ2本 単4アルカリ電池1本 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 06:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2112ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761XS-3C φ450x 93mm シーリングライト( 8畳用) |
EA761XS-4C φ450x 93mm シーリングライト(12畳用) |