品番 : EA761XS-6
品名 : φ580x120mm シーリングライト(14畳用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CL14DL-5.1CF |
---|---|---|---|
明るさ | 5,800lm | サイズ | φ580×120mm |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 42W |
光色 | 電球~昼光色 | 色温度 | 6,000K~2,800K |
適用畳数 | 14畳用 | 演色性評価数 | Ra85 |
寿命 | 40,000時間 | 消費効率 | 138.1lm/W |
待機電力 | 0.5W | 調光 | 10段 |
機能 | 調光・調色:10段階・11段階+常夜灯 明かりメモリ おやすみタイマー:10分、30分 留守番機能 点灯タイマー シーンボタン:読書、食事、くつろぎ チャンネル切替 |
重量 | 1.7kg |
材質 | ポリプロピレン、鋼板、ナイロン | 付属品 | リモコン リモコンホルダー 取り付け用スペーサー(角・丸) 単3形乾電池:2本 ネジ:2本 取扱説明書、保証書 |
シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 | |||
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。 | |||
リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。 | |||
留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立つ留守番機能付 | |||
薄型&コンパクトサイズで、部屋の隅々まで光を届けます。 | |||
光を拡散させ、天井や壁も照らすことでお部屋全体の明るさがUP! | |||
LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。 | |||
※海外ではご使用いただけません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/07 00:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2112ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761XS-5 φ580x120mm シーリングライト(14畳用) |
EA761XS-6 φ580x120mm シーリングライト(14畳用) |