品番 : EA762AD-24
品名 : φ38mm 朱肉(黒/爽流)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-4004PD |
|---|---|---|---|
| デザイン | 爽流 | インク色 | 赤 |
| 盤面サイズ(mm) | φ38 | サイズ(mm) | 55×55×24 |
| 重量(g) | 60 | ||
| 油性顔料インク | |||
| 捺印後、約3秒でインクが乾きます。 | |||
| 漆調塗装と金箔押しデザイン | |||
| 捺印作業をしっかり支える程よい重量感 | |||
| 手にここちよいソフトな朱肉面、多層構造で長持ち | |||
| 発色性・耐光性に優れ、印面がきれいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AD-23 φ38mm 朱肉(黒/桜) |
| EA762AD-24 φ38mm 朱肉(黒/爽流) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762AE-104 : 18ml[朱肉]瞬乾用補充インク |
ウェブカタログ画像
拡大
