品番 : EA762AD-78
品名 : 印鑑ケース(朱肉付/ダークブルー)
仕様
| メーカー | シャチハタ | 型番 | CPC-1 |
|---|---|---|---|
| 適合印鑑サイズ | 12×60mm | カラー | ダークブルー |
| 材質 | 底、フタ:ABS 朱肉部:ウレタン、ASA |
サイズ(W×D×H)mm | 88×28×18 |
| 重量(g) | 約20 | ||
| 使いやすさにこだわった、携帯に便利な印鑑ケース | |||
| フタを開けたとき180度で止まるので、印鑑が飛び出さず、朱肉がつけやすくなっています。 | |||
| 速乾性に優れた朱肉の採用により、乾きが速く美しい印影が残せます。 | |||
| 側面についた「くぼみ」で印鑑が取り出しやすくなっています。 | |||
| 印面とハンコケースの接触面を最小限に抑えた構造でハンコケースが汚れにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/05 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

