品番 : EA762AD-8
品名 : φ54mm 瞬乾朱肉
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-5004PS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 瞬乾朱肉プレミオ | 盤面サイズ | φ54mm |
| ケースサイズ | φ72×21mm | 重量 | 49g |
| 油性顔料インク | |||
| 捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。 | |||
| 超微粒子高級有機顔料を使用、味わい深く、鮮明な印影を実現します。 | |||
| 浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。 | |||
| 本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AD-6 φ32mm 瞬乾朱肉 |
| EA762AD-7 φ42mm 瞬乾朱肉 |
| EA762AD-8 φ54mm 瞬乾朱肉 |
| EA762AD-10 φ63mm 瞬乾朱肉 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762AE-104 : 18ml[朱肉]瞬乾用補充インク |

