品番 : EA762AE-1
品名 : 2段式 [赤・黒]スタンプ台
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-212NW |
|---|---|---|---|
| サイズ | 115×105×28mm | 盤面サイズ | 93×54mm |
| 重量 | 128g | 替インク | EA762AE-101(黒)、EA762AE-102(赤) |
| 油性顔料インク使用 | |||
| 1台のスペースに2台分、使いたい色をワンプッシュで選択。 | |||
| 捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。 | |||
| 捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐに乾くので手や衣類、書類を汚しません。 | |||
| 使用色のボタンを押すだけで、なめらかにフタが開きます。 | |||
| 耐水性・耐光性に優れ、鮮明な印影を持続します。 |
|||
| 揮発しにくい油性顔料インクを採用。フタを開けたままでもパットはほとんど乾燥しません。 | |||
| インク浸透性に優れた多層構造のタフなパッドです。 | |||
| 重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762AE-101A : 30ml [黒] 瞬乾用補充インク |
| オプション | EA762AE-102 : 30ml [赤] 瞬乾用補充インク |
