品番 : EA762AE-101A
品名 : 30ml [黒] 瞬乾用補充インク
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-30 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | 内容量 | 30ml |
| サイズ | φ30×75(H)mm | 適合スタンプ台 | EA762AE-1、-5、-8、-41 |
| 油性顔料インク | |||
| 超微粒子 | |||
| パッドで乾きにくく、捺印ではすぐに乾きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AE-101A 30ml [黒] 瞬乾用補充インク |
| EA762AE-102 30ml [赤] 瞬乾用補充インク |
| EA762AE-103 30ml [藍] 瞬乾用補充インク |
| EA762AE-104 18ml[朱肉]瞬乾用補充インク |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762AE-1 : 2段式 [赤・黒]スタンプ台 |
| 本体 | EA762AE-5 : 112x82x16mm [黒]瞬乾スタンプ |
| 本体 | EA762AE-8 : 125x92x18mm [黒]瞬乾スタンプ台 |
| 本体 | EA762AE-41 : 84x66x17mm [黒]瞬乾スタンプ台 |
