品番 : EA762AE-8
品名 : 125x92x18mm [黒]瞬乾スタンプ台
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-301SE |
|---|---|---|---|
| 盤面サイズ(mm) | 105×63 | サイズ(W×D×H)mm | 125×92×18 |
| インク色 | 黒 | 重量(g) | 102 |
| 油性顔料インク | |||
| 1週間ふたをあけた状態でも90%以上のインクを保持します。 | |||
| 捺印後約3秒でインクが乾きます。 | |||
| 捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。 | |||
| 揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。 | |||
| 重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。 | |||
| インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。 | |||
| 持ち運びに便利なロック式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AE-8 125x92x18mm [黒]瞬乾スタンプ台 |
| EA762AE-9 125x92x18mm [赤]瞬乾スタンプ台 |
| EA762AE-10 125x92x18mm [藍]瞬乾スタンプ台 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762AE-101A : 30ml [黒] 瞬乾用補充インク |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
