品番 : EA762AE-41
品名 : 84x66x17mm [黒]瞬乾スタンプ台
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-101SE |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | 盤面サイズ(mm) | 64×38 |
| サイズ(W×D×H)mm | 84×66×17 | 質量 | 45g |
| 捺印後乾燥時間 | 3秒 | ||
| 油性顔料インク | |||
| 捺印後、紙に瞬時に浸透し、3秒で乾くので、手や衣類、書類を汚しません。 | |||
| フタを開けたままでも乾きにくいパッドです。(気温40度で1週間フタを開けて放置→インク残存率90%以上) | |||
| 持ち運びに便利なロック式 | |||
| 揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。 | |||
| 人にやさしく、重金属を含まない有機顔料を使用した無臭タイプ | |||
| スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用するインクパッドを採用 | |||
| 再生ABS樹脂を使用した本体プラスチック部 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AE-41 84x66x17mm [黒]瞬乾スタンプ台 |
| EA762AE-42 84x66x17mm [赤]瞬乾スタンプ台 |
| EA762AE-43 84x66x17mm [藍]瞬乾スタンプ台 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762AE-101A : 30ml [黒] 瞬乾用補充インク |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

